PALMGREN 9683120 Työkaluhuonesaha, 230V, 3PH, 20 tuuman koko | CH3QPD 83120

PALMGREN 9683120 Työkaluhuonesaha, 230V, 3PH, 20 tuumaa

Tuote: CH3QPD Malli: 9683120Ristiviite: 83120
€16,392.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus154 - 155 "
Terän leveys1/8 - 1 "
Hiomakone HP1 / 8 hp
Moottori HP3 hv
Ulkomitat46.5 x 38.5 x 77 "
Kurkun syvyys20 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMoottori HPUlkomitatKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9683122 Työkaluhuonesaha, 230V, 3PH, 24 tuuman koko | CD6LWZ 9683122178 - 179 "3 hv53 x 40 x 77.5 "24 "€16,609.09
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9683116 Vannesaha hitsauskoneella, pystysuora, säädettävä nopeus, 15 tuuman koko | CH3QNZ 83316 9683116-1.5 hv29 x 36 x 70 "-€8,553.68
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9683119 Vannesaha hitsauskoneella, pystysuora, säädettävä nopeus, 18 tuuman koko | CH3QPB 83319 9683119-1.5 hv35 x 37 x 75 "-€8,861.52
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9683121 Työkaluhuonesaha, 460V, 3PH, 20 tuuman koko | CH3QPE 83121 9683121154 - 155 "3 hv46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,961.89
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9683123 Työkaluhuonesaha, 460V, 3PH, 24 tuuman koko | CH3QPG 83123 9683123178 - 179 "3 hv53 x 40 x 77.5 "24 "€17,091.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9683120 Työkaluhuonesaha, 230V, 3PH, 20 tuumaa
€16,392.22 / yksikkö