JET-TYÖKALUT HVBS-8-DMW Mitering Band -saha, 3/4 hv, Jännite 115/230, Max. Terän pituus 103 tuumaa | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS HVBS-8-DMW jyrsintäsaha, 3/4 hv, jännite 115/230, maks. Terän pituus 103 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3AXF Malli: HVBS-8-DMWRistiviite: 53ZC57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,387.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitering-vannesaha
Vahvistimet AC9.0/4.5
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.8-13 / 16 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma40 astetta 60 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 8"
Leikkauskapasiteetti pyöreä8"
Leikkauskapasiteetti neliö8"
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus103 "
Maks. Terän leveys1 / 32 "
Maks. Leikkauksen paksuus8"
Mitra kapasiteetti45 astetta 90 astetta
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus43 51 / 64 "
kokonaisleveys54 45 / 64 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet64 - 247 fpm
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheNopeudetHinta
JET-TYÖKALUT 413451 Jyrsintäsaha 1hp 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Yksi86 / 131 / 182 / 260€3,821.30
JET-TYÖKALUT J-7040M-4 Jyrsintävannesaha 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 ja 350€13,992.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS HVBS-8-DMW jyrsintäsaha, 3/4 hv, jännite 115/230, maks. Terän pituus 103 tuumaa
€6,387.83 / yksikkö