Kiinnitä valikoima

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Kartiomallinen valikoima vakioterästä

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
ATPKIT46100100€181.53
BTPKIT15120120€123.44
ITW BEE LEITZKE -

Cotter Pin -valikoima

TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräTyyppiHinta (ei alv)
A98-231SStavallinen18-8 ruostumaton teräs550Cotter, jatkettu piikki€154.89
B98-431SStavallinen18-8 ruostumaton teräs1200Cotter, jatkettu piikki€259.11
C03-ASSTtavallinen18-8 ruostumaton teräs100Cotter, jatkettu piikki€55.79
D98-230sinkkiHiiliteräs420Cotter, jatkettu piikki€69.54
E98-431sinkkiVähähiilinen teräs1200Cotter, jatkettu piikki€62.04
F98-231sinkkiVähähiilinen teräs550Cotter, jatkettu piikki€47.67
G98-2656sinkkiVähähiilinen teräs100Cotter, jatkettu piikki€26.30
H98-2114sinkkiJousilanka130Hiusneula Cotter€58.63
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Keskipisteet

TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta (ei alv)
AAX25122.1 "0.8 "60.8 "€32.95
BAX25112.1 "0.8 "60.8 "€36.93
CAX25102.1 "0.8 "60.8 "€32.43
DAX35122.125 "13 / 16 "63 / 4 "€65.45
EAX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "€55.74
FAX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "€61.59
GAX35102.125 "13 / 16 "63 / 4 "€45.34
APPROVED VENDOR -

Valikoima jousitappi

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
ASPRGPIN 2405€115.12
ASPRGPIN 1450€88.36
ITW BEE LEITZKE -

Kiinnitä valikoima

TyyliMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliPalojen lukumääräTyyppiHinta (ei alv)
A22-07tavallinenPin-valikoima18-8 ruostumaton teräs50Hiusneula Cotter€27.34
B98-426tavallinenPin-valikoimaHiiliteräs270Kiertynyt jousi€159.42
C98-11520tavallinenPin-valikoima1010/1018 vähän hiiliterästä120haarukka€69.14
D98-15120tavallinenPin-valikoima18-8 ruostumaton teräs120haarukka€233.32
E98-1150sinkkiPin-valikoimaHiiliteräs74Clevis ja hiusneula€48.50
FHC425sinkkiJousitappivalikoimaHiiliteräs204Ura keväällä€82.43
G98-2112sinkkiPin-valikoimaJousilanka74Hiusneula Cotter€51.57
H21-11sinkkiPin-valikoimaJousilanka50Hiusneula Cotter€40.95
I98-225sinkkiJousitappivalikoimaHiiliteräs170Ura keväällä€51.08
J98-2320sinkkiPin-valikoimaJousilanka276Hiusneulat€62.54
K98-11506sinkkiClevis Pin -valikoima1010/1018 vähän hiiliterästä50Standardi€74.67
L98-11520ZsinkkiPin-valikoima1010/1018 vähän hiiliterästä120haarukka€87.65
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Pivot-viestit

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AAX16153 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€19.45
BAX16163 / 4 "1.875 "3 / 4 "€16.63
APPROVED VENDOR -

Uritettu neulavalikoima, 216 kpl

MallieräHinta (ei alv)
DISP-GP216AAC2JZN€215.49
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Keskipuristusholkki, 1/5 tuuman pituus, 1/5 tuuman leveys

MallieräHinta (ei alv)
AX1613AG8XTX€11.36
APPROVED VENDOR -

Hiusneulaklipsivalikoima, terästä 9 kokoa, 276 kappaletta

MallieräHinta (ei alv)
HPXKIT9276AC3LMA€58.49
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch -keskitin, 6-3/8 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
AX1884AG8YAG€5.86
GRAINGER -

Nastavalikoima, 117 kpl

MallieräHinta (ei alv)
CPS1NA99GRCD2MDP€31.95
JUSTRITE -

Pinottava tapit jousilukolla, koko 6 tuumaa, pakkaus 6 kpl

MallieräHinta (ei alv)
26472CH6GFA€142.95
Katso yksityiskohdat

Kiinnitä valikoima

Neulalajitelmat ovat erityyppisiä ja -kokoisia tappeja sisältäviä sarjoja, joita käytetään kokoonpanoissa komponenttien asemien säilyttämiseen. Ne mahdollistavat vapaan liikkumisen akselia pitkin tai tarjoavat pysyvän / tilapäisen yhteyden. Lajitelmaluettelo sisältää keskitappeja, haarukkatappeja, kääntötappeja ja jousitappeja. Nämä tappivalikoimat sopivat ihanteellisesti vaihtokytkimiin, lukituslaitteisiin, voimalaitteisiin sekä auto- ja kiinnityssovelluksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä pinssilajitelmia mm Allpax, ITW Bee Leitzke ja Grainger.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä työkalua minun pitäisi käyttää metallisen tapin asettamiseen?

Puristussovitetut vaarnatapit tulee asentaa kulmapuristimella. Älä koskaan käytä vasaraa, joka voi vahingoittaa tappia ja aiheuttaa sen epäonnistumisen. Slip fit vaarnatapit ovat yksinkertaisia ​​ja joustavia asentaa käsin.

Ovatko haarukat karkaistuja?

Rockwell-asteikolla, joka perustuu materiaalin painumakovuuteen, mitataan haarukkatappien kovuus. Tyypillisimpiä haarukkatappien valmistukseen käytettyjä materiaaleja ovat hiiliteräs, ruostumaton teräs ja messinki, joilla kullakin on erilainen Rockwell-kovuus. Clevis-tapit voivat olla kotelokarkaistuja, mikä tekee tapin ulkopuolelta kovan.

Kuinka asentaa sokkat?

  • Hiusneulan sokkat ovat yksinkertaisia ​​kiinnikkeitä, joita käytetään pitämään sovelluksia, joissa on uritetut tapit paikoillaan.
  • Ota kiinni hiusneulan silmukkapäästä ja aseta halkaistu pää kiinnitettävän akselin, karan tai tapin uraan.
  • Siirrä hiusneulaa, kunnes alkuperäiset syvennykset ovat kiinnitetyn osan päällä ja alapuolella.
  • Irrotusta varten tartu hiusneulan silmukaiseen päähän ja vedä taaksepäin, kunnes tappi irtoaa liitososasta.

Kuinka asentaa ja poistaa jousi, kierre- tai uratappi?

  • Asennusta varten yksinkertaisin tapa on käyttää vasaraa. Tätä varten kohdista tappi reikään käsin ja napauta tapin päätä vasaralla, joka työnnä se reikään.
  • Toinen tapa on käyttää tappiistukkaa, jossa on puristin tai ilmavasara hyvän hallinnan, kohdistuksen ja nopean syklin saavuttamiseksi. Työnnä tätä varten tappi ohjaimen avoimeen päähän jättäen tapin paljaan pään ja kiinnitä istukka tiukasti ilmavasaraan tai puristimeen. Aseta sen jälkeen tapin paljas pää vastaavan osan reikään ja paina tai ilmavasara sitä, kunnes tappi sopii sopivasti.
  • Käytä reiän läpi tapahtuvaa irrotusta varten rullatappia estämään liitososan tai tapin vaurioituminen. Kohdista rei'itys tappiin ja työnnä tappi ulos toisesta päästä vasaroimalla meistimen yläosaa vasaralla. Toista tämä toimenpide, kunnes tappi on kokonaan poistunut reiästä.
  • Osa tapista tulee näkyviin (joissakin tapauksissa), kun jousitappi poistetaan sokeasta reiästä, jolloin siihen voidaan tarttua pihdeillä vaivattoman poistamisen vuoksi.
  • Käytä itsekierteittävää ruuvia, jos tappi on samalla tasolla liitäntäpinnansa kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?