Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SLPIN062125 Lajitelma Jousitappi, 450 Peices | AE9PWU 6LF71

APPROVED VENDOR SLPIN062125 Lajitelma jousitappi, 450 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PWU Malli: SLPIN062125Ristiviite: 6LF71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousitappivalikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä450
Kokojen lukumäärä18
TyyppiUra keväällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SLPIN062125 Lajitelma jousitappi, 450 kpl
€88.36 / yksikkö