Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS550HC sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 7 kokoa, 550 kpl | AC3WJC 2WZU9

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS550HC sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 7 kokoa, 550 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3WJC Malli: WWG-DISP-CPS550HCRistiviite: 2WZU9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä550
Kokojen lukumäärä7
TyyppiCotter, jatkettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS550HC sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 7 kokoa, 550 kappaletta
€199.85 / yksikkö