Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TPKIT46100 kartiotappivalikoima Vakioteräs 46 koot, 100 kpl | AC3LEE 2UHG7

APPROVED VENDOR TPKIT46100 kartiotappivalikoima vakioteräs 46 kokoa, 100 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3LEE Malli: TPKIT46100Ristiviite: 2UHG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä100
Kokojen lukumäärä46
Tyyppikynttilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TPKIT46100 kartiotappivalikoima vakioteräs 46 kokoa, 100 kappaletta
€181.53 / yksikkö