Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP420 sokkavalikoima, pidennetty piikki, sinkki, 420 kpl | AC2WTN 2NRY4

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP420 sokkavalikoima, pidennetty piikki, sinkki, 420 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2WTN Malli: WWG-DISP-CP420Ristiviite: 2NRY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä420
Kokojen lukumäärä6
TyyppiCotter, jatkettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP420 sokkavalikoima, pidennetty piikki, sinkki, 420 kappaletta
€80.90 / yksikkö