Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP120PL Clevis Pin -valikoima, Standard Low Carbon Steel, 12 kokoa, 120 kpl | AC2UFM 2MVR1

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP120PL Clevis Pin -valikoima, tavallinen vähähiilinen teräs, 12 kokoa, 120 osaa

Varastossa
Tuote: AC2UFM Malli: WWG-DISP-CLP120PLRistiviite: 2MVR1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali1010/1018 vähän hiiliterästä
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä12
Tyyppihaarukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP120PL Clevis Pin -valikoima, tavallinen vähähiilinen teräs, 12 kokoa, 120 osaa
€69.14 / yksikkö