Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1613 Keskipuristusholkki, 1/5 tuuman pituus, 1/5 tuuman leveys | AG8XTX

ALLPAX AX1613 Keskipuristusholkki, 1/5 tuuman pituus, 1/5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG8XTX Malli: AX1613

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
Korkeus1 / 5 "
Pituus1 / 5 "
No Of Pieces6
Leveys1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Uurrettu ulkohalkaisija varmistaa holkin paikoilleen; Alumiini materiaali

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX AX1613 Keskipuristusholkki, 1/5 tuuman pituus, 1/5 tuuman leveys
€24.09 / yksikkö