Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SP204 Jousitappi, 204 kpl | AE2YWX 5A198

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SP204 jousitappivalikoima, 204 kpl

Varastossa
Tuote: AE2YWX Malli: WWG-DISP-SP204Ristiviite: 5A198

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousitappivalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä204
Kokojen lukumäärä17
TyyppiUra keväällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SP204 jousitappivalikoima, 204 kpl
€82.43 / yksikkö