Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBP50 Hiusneulasokan valikoima Sinkki 5 kokoa, 50 kpl | AC2UFJ 2MVP7

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBP50 Hiusneulasokan valikoima Sinkki 5 kokoa, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC2UFJ Malli: WWG-DISPBP50Ristiviite: 2MVP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
IkäryhmäAikuinen
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliJousilanka
Palojen lukumäärä50
Kokojen lukumäärä5
TyyppiHiusneula Cotter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBP50 Hiusneulasokan valikoima Sinkki 5 kokoa, 50 kpl
€40.95 / yksikkö