Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP074 Hiusneulasokan valikoima, sinkki, 8 kokoa, 74 kpl | AC2UFH 2MVP6

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP074 Hiusneulasokan valikoima, sinkki, 8 kokoa, 74 osaa

Varastossa
Tuote: AC2UFH Malli: WWG-DISP-BP074Ristiviite: 2MVP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliJousilanka
Palojen lukumäärä74
Kokojen lukumäärä8
TyyppiHiusneula Cotter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP074 Hiusneulasokan valikoima, sinkki, 8 kokoa, 74 osaa
€51.57 / yksikkö