Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP1200 Cotter Pin Assortment, Low Carbon Steel Zinc, 1200 Pieces, 10 Size, 1200 Pieces | AC3WJB 2WZU8

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP1200 sokkavalikoima, vähähiilinen terässinkki, 1200 kappaletta, 10 kokoa, 1200 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3WJB Malli: WWG-DISP-CP1200Ristiviite: 2WZU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä1200
Kokojen lukumäärä10
TyyppiCotter, jatkettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CP1200 sokkavalikoima, vähähiilinen terässinkki, 1200 kappaletta, 10 kokoa, 1200 kappaletta
€127.90 / yksikkö