Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TPKIT15120 kartiotappivalikoima Vakioteräs 15 kokoa, 120 kpl | AC3LEF 2UHG8

APPROVED VENDOR TPKIT15120 kartiotappivalikoima vakioteräs 15 kokoa, 120 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3LEF Malli: TPKIT15120Ristiviite: 2UHG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä15
Tyyppikynttilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TPKIT15120 kartiotappivalikoima vakioteräs 15 kokoa, 120 kappaletta
€123.44 / yksikkö