Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX3510 Lyhyt keskitappi, 1-3/16 tuuman koko, 6Pk | AG8XVC

ALLPAX AX3510 lyhyt keskitappi, koko 1-3/16 tuumaa, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AG8XVC Malli: AX3510

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
Korkeus2.125 "
Pituus13 / 16 "
No Of Pieces6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX2510 Lyhyet keskitapit, 9/16 tuuman koko, 6kpl | AG8XUV AX25102.1 "0.8 "60.8 "€32.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX2511 Vaihto keskitappi, 1-3/16 tuumaa pituus, 6Pk | AG8XUW AX25112.1 "0.8 "60.8 "€36.93
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX2512 Vaihto pitkä keskitappi, 1-5/16 tuumaa pituus, 6Pk | AG8XUX AX25122.1 "0.8 "60.8 "€32.95
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX3511 Medium Center Tappi, 1-7/16 tuuman koko, 6Pk | AG8XVD AX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "€55.74
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX3512 Keskitappi, 1-11/16 tuuman koko, 6Pk | AG8XVE AX35122.125 "13 / 16 "63 / 4 "€65.45
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX3513 Disc Pin, 6Pk | AG8XVF AX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "€61.59

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX AX3510 lyhyt keskitappi, koko 1-3/16 tuumaa, 6 kpl
€45.34 / yksikkö