Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1616 Pivot Post, 1-7/8 tuumaa pituus, 3/4 tuumaa leveys | AG8XTZ

ALLPAX AX1616 Pivot Pylväs, pituus 1-7/8 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XTZ Malli: AX1616

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntötappi
Korkeus3 / 4 "
Pituus1.875 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000- ja 6100-sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurin osat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1615 Pylväs Offset Pin, 2-7/6 tuumaa pituus, 7/8 tuumaa leveys | AG8XTY AX16153 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€19.45

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX AX1616 Pivot Pylväs, pituus 1-7/8 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa
€16.63 / yksikkö