Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR HPXKIT9276 Hairpin Clip Assortment, Steel 9 Sizes, 276 Pieces | AC3LMA 2UJR8

APPROVED VENDOR HPXKIT9276 hiusneulaklipsivalikoima, terästä 9 kokoa, 276 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3LMA Malli: HPXKIT9276Ristiviite: 2UJR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunsinkki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä276
Kokojen lukumäärä9
TyyppiHiusneulan pidikkeet, ulkoiset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HPXKIT9276 hiusneulaklipsivalikoima, terästä 9 kokoa, 276 kappaletta
€58.49 / yksikkö