Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE DISP-CLPZ120 Clevis Pin -valikoima, vakiosinkki, 12 kokoa, 120 kpl | AC2UFN 2MVR2

ITW BEE LEITZKE DISP-CLPZ120 Clevis Pin -valikoima, vakiosinkki, 12 kokoa, 120 osaa

Varastossa
Tuote: AC2UFN Malli: DISP-CLPZ120Ristiviite: 2MVR2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1010/1018 vähän hiiliterästä
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä12
Tyyppihaarukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE DISP-CLPZ120 Clevis Pin -valikoima, vakiosinkki, 12 kokoa, 120 osaa
€88.54 / yksikkö