Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP130 sokkasarja, 130 kpl | AE2YWY 5A199

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP130 sokkasarja, 130 osaa

Varastossa
Tuote: AE2YWY Malli: WWG-DISP-BP130Ristiviite: 5A199

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliJousilanka
Palojen lukumäärä130
Kokojen lukumäärä7
TyyppiHiusneula Cotter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-BP130 sokkasarja, 130 osaa
€58.63 / yksikkö