Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SPC204 Jousitappivalikoima, tavallinen, 270 kpl | AC2WTP 2NRY5

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SPC204 kierrejousitappivalikoima, tavallinen tavallinen, 270 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2WTP Malli: WWG-DISP-SPC204Ristiviite: 2NRY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä270
Kokojen lukumäärä16
TyyppiKiertynyt jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SPC204 kierrejousitappivalikoima, tavallinen tavallinen, 270 kappaletta
€165.39 / yksikkö