Viimeistely tarvikkeet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Hiomapuhalluskaappi, kokonaiskorkeus 60 tuumaa, kokonaisleveys 60 tuumaa, kokonaisdp 24 tuumaa
Tuotenumero: CN8FBE
Malli: 40413
€3,545.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Penkkipuskuri, 1 1/2 hv, 10 tuuman renkaan halk.
Tuotenumero: CH9RBW
Malli: 48WE54
€1,447.96 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Penkkihiomakone, 6 tuumaa max. Pyörän halk., 36/120 hiomalaikan karkeus
Tuotenumero: CH9RCQ
Malli: 467L28
€2,594.35 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Puhalluspistoolin jatkeet, 12 tuuman pituus, 1/8 tuuman ulkokierteen koko
Tuotenumero: AL2ZTZ
Malli: BGE12
€29.04 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yhdistetty penkkihiomakone, 2950 rpm kuiva pyörän nopeus, 130 rpm märkäpyörän nopeus
Tuotenumero: CF3RMQ
Malli: 0377
€219.51 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Deburring Replacement Blade, B 12P, High Speed Steel, Straight And Hole Edges
Tuotenumero: CU2PKK
Malli: 151-19017
€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäysteenpoiston vaihtoterä, B 20C, kovametalli, suorat ja reikäreunat kovissa materiaaleissa
Tuotenumero: CU2PGH
Malli: 151-19020
€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäysteenpoiston vaihtoterä, C80, nopea teräs, halkaisija 0.12 tuumaa
Tuotenumero: CU2PHG
Malli: 151-00114
€35.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vasen käsine - 33x9
Tuotenumero: CP4CGB
Malli: 412012L
€45.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tiivistyslohkot
Tuotenumero: AA6YNV
Malli: 40164
€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Siphon Blaster 50 lb Kapasiteetti 7 jalkaa letku
Tuotenumero: AA6YPE
Malli: 40017
€246.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sodapuhallusaineet, 36 - 80 Grit
Tuotenumero: CJ4LCL
Malli: 0310B
€77.06 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...3233

Viimeistely tarvikkeet

Viimeistelytarvikkeet sisältävät erilaisia ​​materiaaleja ja työkaluja, joita käytetään viimeistelemään ja parantamaan projektin tai pinnan ulkonäköä. Näitä tarvikkeita ovat hankaavat puhaltimet, pöytäpuskurit, hiomakoneet, pölynkerääjät ja tarvikkeet. Niitä käytetään karkeiden pintojen tasoittamiseen, aukkojen ja epätäydellisyyksien täyttämiseen, suojapinnoitteiden levittämiseen ja koristeellisten pintojen lisäämiseen. Viimeistelytarvikkeita käytetään puuntyöstössä, maalauksessa ja käsityössä ammattimaisen ja kiillotetun ilmeen saavuttamiseksi. Ne varmistavat valmiin tuotteen tai pinnan kestävyyden, esteettisyyden ja kokonaislaadun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?