ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Pivot-viestit


Allpax-niveltolpat sopivat ihanteellisesti korvaamaan tiivisteleikkurisarjojen kuluneet tapit. Nämä jatkettavat tiivisteleikkurisarjan tapit soveltuvat lasikuitu- ja kumitiivisteiden leikkaustehtäviin konepajoissa ja autoteollisuudessa. Ne ovat yhteensopivia ...sen">6000-sarjan raskaaseen käyttöön, 6100-sarjan metriikka, 4000-sarjan keskiraskas ja 3000-sarjan kevyt tiivisteleikkurisarjat.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
AX1615
3 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€19.45
B
AX1616
3 / 4 "1.875 "3 / 4 "€16.63

Ominaisuudet

  • Niissä on pitkä varsi, joka kulkee leikkuupalkin uran läpi kiinnitettäväksi pyälletyllä mutterilla kierrepäässä.
  • Niiden varressa on osittain tasainen ja osittain kierteinen pää, mikä mahdollistaa sujuvan liukumisen / säädön leikkuupalkin uran läpi.
  • Niissä on leveä pää, joka estää saranatappia liukumasta ulos ankkuroimalla se leikkuupalkin uraan.
  • Tietyissä malleissa on sisäänrakennettu kääntötappi päässä leikkauspalkin ankkuroimiseksi alas tiivistemateriaaleja leikkaamalla.
  • Niissä on kokonaan metallirakenne, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka sijoittaa nämä kääntötapit leikkauspaloilla?

Valituissa kääntötapeissa on sisäänrakennettu reikä, joka tukee keskitappia. Kun keskitappi on asennettu tiivistemateriaalin keskelle, saranatappi ruuvataan löysästi leikkuupalaan. Keskimmäinen tapin varsi ohjataan kääntötapin reikään pitämään leikkuupalkin pää paikoillaan samalla kun toinen pää voi liikkua vapaasti ympyräliikkeillä rengastiivisteiden leikkaamiseksi tiivistemateriaalista.

Kuinka määrittää tiivisteen koko näiden kääntöpylväiden avulla?

Kun ne on ruuvattu leikkuupalaan, tiivisteen säde voidaan määrittää tarkkailemalla leikkuupalkin etsattua asteikkoa. Asteikkomerkintä kääntötapin tasaista kokoa vasten näyttää leikkuupalkin leikkaussäteen.

Tarvitsevatko nämä kääntötapit ulkoisia keskitappeja leikkuupalkin ankkuroimiseen?

Tietyissä malleissa on sisäänrakennetut keskitappikärjet niveltapin päässä tapin ja leikkauspalkin ankkuroimiseksi leikattavan tiivistemateriaalin keskelle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?