Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBPXZ276 Hiusneulaklipsivalikoima, sinkki, 9 kokoa, 276 kpl | AC2UFG 2MVP2

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBPXZ276 hiusneulaklipsivalikoima, sinkki, 9 kokoa, 276 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2UFG Malli: WWG-DISPBPXZ276Ristiviite: 2MVP2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
IkäryhmäAikuinen
VäriLäpinäkyvä
Suorittaa loppuunsinkki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliJousilanka
Palojen lukumäärä276
Kokojen lukumäärä9
TyyppiHiusneulat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISPBPXZ276 hiusneulaklipsivalikoima, sinkki, 9 kokoa, 276 kappaletta
€62.54 / yksikkö