Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP-BP074 Haarukka/sokkasarja, 74 kpl | AD7KWN 4F411

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP-BP074 Haarukka/sokkasarja, 74 kpl

Varastossa
Tuote: AD7KWN Malli: WWG-DISP-CLP-BP074Ristiviite: 4F411

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä74
Kokojen lukumäärä9
TyyppiClevis ja hiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CLP-BP074 Haarukka/sokkasarja, 74 kpl
€48.50 / yksikkö