Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS1200 sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 1200 kpl, 10 kokoa, 1200 kpl | AC3WJA 2WZU7

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS1200 sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 1200 kappaletta, 10 kokoa, 1200 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3WJA Malli: WWG-DISP-CPS1200Ristiviite: 2WZU7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1200
Kokojen lukumäärä10
TyyppiCotter, jatkettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CPS1200 sokkavalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä, 1200 kappaletta, 10 kokoa, 1200 kappaletta
€284.24 / yksikkö