Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-DISP-GP216A uritettu tappia, 216 kpl | AC2JZN 2KU48

APPROVED VENDOR WWG-DISP-GP216A uritettu nastavalikoima, 216 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JZN Malli: WWG-DISP-GP216ARistiviite: 2KU48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-valikoima
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä216
Kokojen lukumäärä18
TyyppiUurrettu, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-GP216A uritettu nastavalikoima, 216 kpl
€215.49 / yksikkö