Voima-mittarit

Suodattaa

KERN AND SOHN -

CB Q1 -sarjan taivutuspalkin kuormituskennot

TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
ACB 5-3Q15kg€276.63
BCB 10-3Q110kg€276.63
CCB 20-3Q120kg€276.63
DCB 30-3Q130kg€276.63
ECB 50-3Q150kg€276.63
FCB 75-3Q175Kg€276.63
GCB 100-3Q1100kg€276.63
HCB 150-3Q1150kg€276.63
ICB 200-3Q1200kg€276.63
JCB 250-3Q1250kg€276.63
KCB 300-3Q1300kg€276.63
LCB 500-3Q1500kg€276.63
KERN AND SOHN -

CO Y3 -sarjan pienoispainiketyyppiset mittakennot

TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
ACO 5-Y35kg€457.04
BCO 10-Y310kg€457.04
KERN AND SOHN -

CP P9 -sarjan yhden pisteen kuormituskennot

TyyliMalliLavan korkeusAlustan leveysPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
ACP 10-3P9400 mm400 mm10kgX x 400 400 0 mm€457.04
BCP 20-3P9400 mm400 mm20kgX x 400 400 0 mm€457.04
CCP 50-3P9400 mm400 mm50kgX x 400 400 0 mm€457.04
DCP 100-3P9800 mm800 mm100kgX x 800 800 0 mm€685.55
ECP 300-3P9800 mm800 mm300kgX x 800 800 0 mm€697.58
FCP 500-3P9800 mm800 mm500kgX x 800 800 0 mm€697.58
GCP 200-3P9800 mm800 mm200kgX x 800 800 0 mm€697.58
HCP 400-3P9800 mm800 mm400KgX x 800 800 0 mm€697.58
KERN AND SOHN -

CP P1 -sarjan yhden pisteen kuormituskennot

TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
ACP 3-3P13kg€72.16
BCP 3-5P13kg-
Tarjouspyyntö
CCP 5-3P15kg€72.16
DCP 6-3P16kg€72.16
ECP 8-3P18kg€72.16
FCP 10-3P110kg€72.16
GCP 15-3P115kg€72.16
HCP 20-3P120kg€72.16
ICP 30-3P130kg€72.16
JCP 35-3P135kg€72.16
KCP 40-3P140Kg€72.16
LCP 50-3P150kg€72.16
KERN AND SOHN -

CP P4 -sarjan yhden pisteen kuormituskennot

TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
ACP 300-0P4300g€78.18
BCP 600-0P4600g€78.18
KERN AND SOHN -

FH-EXT-sarjan digitaaliset voimamittarit

TyyliMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta (ei alv)
AFH 1K1 kN0.5 N-€1,202.73
BFH 2K2 kN1 N-€1,202.73
CFH 5K5 kN1 N-€1,527.46
DFH 20K20 kN10 NISO.png€1,804.09
EFH 50K50 kN10 NISO.png€2,104.77
FFH 50 EXT50 N0.01 N-€1,214.75
GFH 100 EXT100 N0.05 N-€1,202.73
HFH 200 EXT200 N0.1 N-€1,202.73
IFH 500 EXT500 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN -

FH-UK-sarjan digitaaliset voimamittarit

KERN & SOHN FH-UK -sarjan digitaalisia voimamittareita käytetään voimankäytön tarkkaan seurantaan ja mittaamiseen. Niitä käytetään laadunvalvonnassa, tutkimuksessa ja valmistusasetuksissa tarkkojen jännitys- ja puristusmittausten aikaansaamiseksi. Nämä FH-UK-sarjan digitaaliset voimamittarit on varustettu selkeällä ja helposti luettavalla LCD-näytöllä, joka mahdollistaa pakotusarvojen nopean arvioinnin ilman sekaannusta. Niissä on kestävä muovikotelo, joka parantaa niiden kestävyyttä ja varmistaa pitkäikäisyyden erilaisissa työolosuhteissa. Näiden voimamittareiden käyttölämpötila on 10-40 astetta C. Ne kestävät jopa 100 kN:n maksimivoiman.

TyyliMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta (ei alv)
AFH 1 KUK1 kN0.5 N-€1,262.86
BFH 2 KUK2 kN1 N-€1,262.86
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png€769.75
DFH 5 KUK5 kN1 N-€1,587.60
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png€769.75
EFH 10 KUK10 kN5 NISO.png€1,864.23
FFH 10UK10 N0.005 N-€769.75
GFH 20 KUK20 kN10 NISO.png€1,864.23
HFH 20UK20 N0.01 N-€769.75
IFH 50 KUK50 kN10 NISO.png€2,164.91
JFH 50UK50 N0.01 N-€769.75
KFH 100 KUK100 kN50 NISO.png€2,429.51
LFH 100UK100 N0.05 N-€769.75
MFH 200UK200 N0.1 N-€769.75
NFH 500UK500 N0.1 N-€769.75
KERN AND SOHN -

FK-sarjan digitaaliset voimamittarit

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituusMax. PakottaaluettavuusHinta (ei alv)
A25 FKX x 132 84 35 mm84 mm25 N0.01 N€330.75
B250 FKX x 195 82 35 mm82 mm250 N0.1 N€330.75
C10 FKX x 195 82 35 mm82 mm10 N0.005 N€330.75
D50 FKX x 195 82 35 mm82 mm50 N0.02 N€330.75
E100 FKX x 195 84 35 mm84 mm100 N0.05 N€330.75
F500 FKX x 195 84 35 mm84 mm500 N0.2 N€330.75
GFK 1KX x 195 84 35 mm84 mm1 kN0.5 N€330.75
KERN AND SOHN -

FL-EXT-sarjan digitaaliset voimamittarit

Kern- ja Sohn FL-EXT -sarjan digitaaliset voimamittarit mittaavat ja näyttävät tarkasti kohteeseen kohdistuvan voiman. Näitä mittareita käytetään yleisesti laadunvalvonnassa, tutkimuksessa ja kehityksessä, tuotannossa ja materiaalien testauksessa. Niissä on huippupitotoiminto mittauksen tallentamiseksi ja sen pysäyttämiseksi lyhyeksi ajaksi. Näissä voimamittareissa on metallikotelo rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Ne on varustettu sisäisellä muistilla jopa 500 mittauksen tallentamiseen. Nämä voimamittarit on integroitu kapasiteettinäytöllä mittauslukemista varten, ja niissä on taustavalo mittausten lukemista varten heikossa valaistuksessa. Niitä on saatavana mittausalueilla 2500, 5000, 10000 ja 20000N.

TyyliMalliMax. PakottaaVakiologoHinta (ei alv)
AFL 2K2.5 kN-€829.88
BFL 5K5 kN-€1,286.92
CFL 10K10 kNISO.png€1,503.41
DFL 20K20 kNISO.png€1,551.52
KERN AND SOHN -

FS-sarjan digitaaliset voimamittarit

TyyliMalliMax. PakottaaluettavuusHinta (ei alv)
AFS 2-2020 N0.004 N€1,286.92
BFS 4-2020 N0.004 N€1,419.22
CFS 2-5050 N0.01 N€1,286.92
DFS 4-5050 N0.01 N€1,419.22
EFS 2-100100 N0.02 N€1,286.92
FFS 4-100100 N0.02 N€1,419.22
GFS 2-200200 N0.04 N€1,286.92
HFS 4-200200 N0.04 N€1,419.22
IFS 2-500500 N0.1 N€1,286.92
JFS 4-500500 N0.1 N€1,419.22
EXTECH -

Digitaalinen voimamittari

TyyliMallitarkkuusnäyttöToimintoeräaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A475044-NIST-nestekidenäyttö-Digitaalinen takomittari44 paunaa, 20 kg, 196 N.-€985.61
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 numero5-numeroinen LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)Digitaalinen voimamittari176 oz. 5000 g / 49 N0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€823.69
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)Digitaalinen voimamittari220 Paunaa / 100 Kg / 980 N0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N€1,234.30
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)Digitaalinen voimamittari220 Paunaa / 100 Kg / 980 N0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
TyyliMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
AFG-70021.1 paunaa1.1 paunaa.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
AFG-70032.2 paunaa2.2 paunaa.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
AFG-70044.4 paunaa4.4 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,052.82
AFG-700511 paunaa11 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€901.66
AFG-700622 paunaa22 paunaa.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
AFG-700744 paunaa44 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
AFG-7008110 paunaa110 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€943.10
AFG-7009220 paunaa220 paunaa.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 paunaa€1,046.99
KERN AND SOHN -

CT Q1 -sarjan leikkauspalkin mittauskennot

TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
ACT 300-3Q1300kg€264.60
BCT 500-3Q1500kg€264.60
CCT 750-3Q1750Kg€264.60
DCT 1000-3Q11000kg€264.60
ECT 1500-3Q11500kg€264.60
FCT 2000-3Q12000kg€264.60
GCT 3000-3Q13000kg€523.19
HCT 5000-3Q15000kg€523.19
ICT 7500-3Q17500Kg€685.55
JCT 10000-3Q110000kg€685.55
EXTECH -

Voimamittarin jatkotanko

MallieräHinta (ei alv)
479097AF4LUY€80.67
KERN AND SOHN -

Force Measuring Device, 500 N Max. Force, 0.1 N Readability

MallieräHinta (ei alv)
FH 500S71CJ6ZTE€853.94
KERN AND SOHN -

Tensiometer Kit, 1000 N Max. Tensile Strength Testing

MallieräHinta (ei alv)
FK-A02CE8JQU€384.87
KERN AND SOHN -

Concrete Tester, 1 kN Max. Force, 1 N Readability

MallieräHinta (ei alv)
FC 1K-BTCJ6ZRQ€1,587.60
REED INSTRUMENTS -

Voimamittari, 100 kg, tiedonkeruulaite, 4-numeroinen LCD, 100 kg/220.5lb/980.6N, kg/lb, RS-232

MallieräHinta (ei alv)
SD-6100CT8VTJ€890.70
KERN AND SOHN -

Oven testeri

MallieräHinta (ei alv)
AFH 03CE8HFM€384.87
Katso yksityiskohdat
KERN AND SOHN -

Kuormituskenno, maks. 100 kg. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

MallieräHinta (ei alv)
CP 100-3P5CJ6ZNH-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?