Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 475055 Digitaalinen voimamittari Rs-232 -liitäntä | AB2GUZ 1LYP5

EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232 -liitäntä

Varastossa
Tuote: AB2GUZ Malli: 475055Ristiviite: 1LYP5
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
€1,234.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N
näyttö5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö
ToimintoMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)
liitäntäRS-232
alue220 Paunaa / 100 Kg / 980 N
päätöslauselma0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöToimintoeräaluepäätöslauselmaHinta
EXTECH 475055-NIST digitaalinen voimamittari Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)Digitaalinen voimamittari220 Paunaa / 100 Kg / 980 N0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
EXTECH 475040-NIST -digitaalinen voimamittari Nist-kalibroinnilla | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/- 0.4% + 1 numero5-numeroinen LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)Digitaalinen voimamittari176 oz. 5000 g / 49 N0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€823.69
EXTECH 475044-NIST Digitaalinen voimamittari | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-nestekidenäyttö-Digitaalinen takomittari44 paunaa, 20 kg, 196 N.-€985.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232 -liitäntä
€1,234.30 / yksikkö