KERN AND SOHN FH-UK-sarjan digitaaliset voimamittarit


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 230 66 36 mm , Kotelon korkeus: 36 mm , Kotelon pituus: 66 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde
TyyliMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta (ei alv)
A
FH 1 KUK
1 kN0.5 N-€1,262.86
B
FH 2 KUK
2 kN1 N-€1,262.86
C
FH 2UK
2 N0.001 NISO.png€769.75
D
FH 5 KUK
5 kN1 N-€1,587.60
D
FH 5UK
5 N0.001 NISO.png€769.75
E
FH 10 KUK
10 kN5 NISO.png€1,864.23
F
FH 10UK
10 N0.005 N-€769.75
G
FH 20 KUK
20 kN10 NISO.png€1,864.23
H
FH 20UK
20 N0.01 N-€769.75
I
FH 50 KUK
50 kN10 NISO.png€2,164.91
J
FH 50UK
50 N0.01 N-€769.75
K
FH 100 KUK
100 kN50 NISO.png€2,429.51
L
FH 100UK
100 N0.05 N-€769.75
M
FH 200UK
200 N0.1 N-€769.75
N
FH 500UK
500 N0.1 N-€769.75

FH-UK-sarjan digitaaliset voimamittarit

KERN & SOHN FH-UK -sarjan digitaalisia voimamittareita käytetään voimankäytön tarkkaan seurantaan ja mittaamiseen. Niitä käytetään laadunvalvonnassa, tutkimuksessa ja valmistusasetuksissa tarkkojen jännitys- ja puristusmittausten aikaansaamiseksi. Nämä FH-UK-sarjan digitaaliset voimamittarit on varustettu selkeällä ja helposti luettavalla LCD-näytöllä, joka mahdollistaa pakotusarvojen nopean arvioinnin ilman sekaannusta. Niissä on kestävä muovikotelo, joka parantaa niiden kestävyyttä ja varmistaa pitkäikäisyyden erilaisissa työolosuhteissa. Näiden voimamittareiden käyttölämpötila on 10-40 astetta C. Ne kestävät jopa 100 kN:n maksimivoiman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?