Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-7005 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYW 29FK08

SHIMPO FG-7005 voimamittari LCD-alumiini 14 - 104f

Varastossa
Tuote: AF8PYW Malli: FG-7005Ristiviite: 29FK08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräForce Gauge
tarkkuus+/- 0.2% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöDot Matrix LCD -näyttö
Toiminto180 asteen automaattinen käännettävä näyttö, jännitys- / pakkaus- ja tallennustilan kuvakkeet, korkeat matalat rajat ääni- ja visuaalisella ilmaisulla, vertailulähtö, tiedonkeruu tietokoneelle tai tulostimelle lähettämistä varten
Max. kapasiteetti11 paunaa
MittaustilatReaaliaikainen seurantatila, huipputila, automaattinen huippu ajastetulla huippunollalla
MittayksikötmN, N, gf, kgf, ozf, lbf
Muisti1000 Points
alue11 paunaa.
päätöslauselma5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi9024800000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO FG-7002 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 paunaa1.1 paunaa.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
SHIMPO FG-7003 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 paunaa2.2 paunaa.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
SHIMPO FG-7004 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 paunaa4.4 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,052.82
SHIMPO FG-7006 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 paunaa22 paunaa.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
SHIMPO FG-7007 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 paunaa44 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
SHIMPO FG-7008 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 paunaa110 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€943.10
SHIMPO FG-7009 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 paunaa220 paunaa.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 paunaa€1,046.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-7005 voimamittari LCD-alumiini 14 - 104f
€901.66 / yksikkö