KERN AND SOHN CP 100-3P5 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Tuote: CJ6ZNH Malli: CP 100-3P5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Lavan korkeus400 mm
Alustan leveys400 mm
Punnituskapasiteetin100kg
Punnitusalustan mitatX x 400 400 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.609
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 100-3P5 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue