Käsi- ja kannettavat lamput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

meidän Luokat

Palvelut

Koevalo UV 6-45 / 64 tuumaa x 5-39 / 64 tuumaa W.
Tuotenumero: AG4VWB
Malli: UV503
€1,044.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Fluorosoiva käsilamppu, johdon liitäntälaite, kytkin, 30 W, 18/3 SJTW, 7.62 m
Tuotenumero: CH2LRH
Malli: 1301080085
Katso yksityiskohdat
Fluorosoiva käsilamppu, kahvan painolastin sijainti, kytkin, 15 W, 18/3 SJTW, 15.24 m
Tuotenumero: CH2LRP
Malli: 1301080083
Katso yksityiskohdat
Loisteputki käsivalaisin, vaarallinen sijainti, 16/3 SOOW -johto, 7.62 pituus, 26 W
Tuotenumero: CG9XQQ
Malli: 1301040031
Katso yksityiskohdat
Käsivalaisin, 300W, suojus suljettu
Tuotenumero: CH2CKK
Malli: 1301120084
Katso yksityiskohdat
Vaarallisten paikkojen käsilamppu, 16/3 SOOW-johto, 15.24 m, 26 W
Tuotenumero: CG9XRB
Malli: 1301040026
Katso yksityiskohdat
Työpaikan valo 60w 25 jalkaa johto
Tuotenumero: AE4WMX
Malli: 5 NKR5
€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Monitoimityövalo, sininen
Tuotenumero: CT8MUB
Malli: RH-SSB-200
€76.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Fenolinen käsilamppu, ulostulo, 16/3 SJTOW, pituus 15.24 m
Tuotenumero: CH3AKN
Malli: 1301020300
Katso yksityiskohdat
Kumi käsivalaisin, 100W, ruuvinvapautussuoja
Tuotenumero: CH2UMA
Malli: 1301020126
Katso yksityiskohdat
Kumikäsilamppu, 100 W, ruuvinvapautussuoja, heijastin, kytkin, 7.62 m, 16/3 SOOW
Tuotenumero: CG9XMP
Malli: 1301020102
Katso yksityiskohdat
Stringlight johtosarja käsilamppu, 10 lyhty
Tuotenumero: CH2XCY
Malli: 1301060125
Katso yksityiskohdat
12...1617

Käsi- ja kannettavat lamput

Käsi- ja kannettavat lamput tarjoavat kannettavan valaistuksen varmistaen näkyvyyden alueilla, joilla kiinteää valonlähdettä ei välttämättä ole helposti saatavilla. Ne ovat kompakteja ja kevyitä, joten ne ovat ihanteellisia erilaisiin sovelluksiin ja asetuksiin. Käsivalot on varustettu kahvoilla tai kahvoilla, joiden avulla käyttäjät voivat kantaa ja suunnata valoa tarpeen mukaan. Kannettavissa lampuissa on usein sisäänrakennetut paristot tai virtajohdot joustavaa käyttöä varten. Näitä lamppuja käytetään rakennustyömailla sekä työpajoilla ja leirintämatkoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?