Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FK 1K sähköinen voimamittari, 1 kN Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JQM

KERN AND SOHN FK 1K sähköinen voimamittari, 1 kN Max. Voima, 0.5 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JQM Malli: FK 1K

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi25 tuntia.
Kotelon leveys195mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 195 84 35 mm
Asunnon korkeus35 mm
Asunnon pituus84 mm
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Max. Pakottaa1 kN
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.625
Laivan korkeus (cm)8.1
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituusMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN FK 10 Sähköinen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.005 N Luettavuus | CE8JQK 10 FKX x 195 82 35 mm82 mm10 N0.005 N€330.75
KERN AND SOHN FK 100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JQL 100 FKX x 195 84 35 mm84 mm100 N0.05 N€330.75
KERN AND SOHN FK 25 Sähköinen voimamittari, 25 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JQN 25 FKX x 132 84 35 mm84 mm25 N0.01 N€330.75
KERN AND SOHN FK 250 Sähköinen voimamittari, 250 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JQP 250 FKX x 195 82 35 mm82 mm250 N0.1 N€330.75
KERN AND SOHN FK 50 Sähköinen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CE8JQQ 50 FKX x 195 82 35 mm82 mm50 N0.02 N€330.75
KERN AND SOHN FK 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.2 N Luettavuus | CE8JQR 500 FKX x 195 84 35 mm84 mm500 N0.2 N€330.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FK 1K sähköinen voimamittari, 1 kN Max. Voima, 0.5 N luettavuus
€330.75 / yksikkö