KERN AND SOHN FK-sarjan digitaaliset voimamittarit


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 35 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Vakiologo:
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituusMax. PakottaaluettavuusHinta (ei alv)
A
25 FK
X x 132 84 35 mm84 mm25 N0.01 N€330.75
B
10 FK
X x 195 82 35 mm82 mm10 N0.005 N€330.75
C
50 FK
X x 195 82 35 mm82 mm50 N0.02 N€330.75
D
250 FK
X x 195 82 35 mm82 mm250 N0.1 N€330.75
E
100 FK
X x 195 84 35 mm84 mm100 N0.05 N€330.75
F
FK 1K
X x 195 84 35 mm84 mm1 kN0.5 N€330.75
G
500 FK
X x 195 84 35 mm84 mm500 N0.2 N€330.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?