Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CB 5-3Q1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNQ

KERN AND SOHN CB 5-3Q1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HNQ Malli: CB 5-3Q1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-30 astetta C
Nimellispaino5kg
Herkkyys2 mV / V
Punnituskapasiteetin5kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.525
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CB 100-3Q1 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNC CB 100-3Q1100kg€276.63
KERN AND SOHN CB 10-3Q1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HND CB 10-3Q110kg€276.63
KERN AND SOHN CB 150-3Q1 -kuormituskenno, 150 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNF CB 150-3Q1150kg€276.63
KERN AND SOHN CB 200-3Q1 -kuormituskenno, 200 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNG CB 200-3Q1200kg€276.63
KERN AND SOHN CB 20-3Q1 -kuormituskenno, 20 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNH CB 20-3Q120kg€276.63
KERN AND SOHN CB 250-3Q1 -kuormituskenno, 250 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNK CB 250-3Q1250kg€276.63
KERN AND SOHN CB 300-3Q1 -kuormituskenno, 300 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HNL CB 300-3Q1300kg€276.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CB 5-3Q1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€276.63 / yksikkö