Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FS 2-200 Sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.04 N Luettavuus | CJ6ZUA

KERN AND SOHN FS 2-200 sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.04 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ6ZUA Malli: FS 2-200

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,286.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika8 tuntia.
Kotelon leveys71mm
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 71 31 180 mm
Asunnon korkeus180 mm
Asunnon pituus31 mm
Tulojännite100 - 240V
Max. Pakottaa200 N
VirtalähdeUSB
luettavuus0.04 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)18.5
Laivan leveys (cm)28
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN FS 2-100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-20 Sähköinen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.004 N Luettavuus | CJ6ZTZ FS 2-2020 N0.004 N€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-50 Sähköinen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-500 sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N€1,286.92
KERN AND SOHN FS 4-100 sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N€1,419.22
KERN AND SOHN FS 4-20 Sähköinen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.004 N Luettavuus | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N€1,419.22
KERN AND SOHN FS 4-200 sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.04 N Luettavuus | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N€1,419.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FS 2-200 sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.04 N luettavuus
€1,286.92 / yksikkö