Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FK-A02 Tensiometrisarja, 1000 N Max. Vetolujuuden testaus | CE8JQU

KERN AND SOHN FK-A02 Tensiometrisarja, 1000 N Max. Vetolujuuden testaus

Varastossa
Tuote: CE8JQU Malli: FK-A02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTensiometrisarja
Kotelon leveys140mm
Housing DimensionX x 140 140 40 mm
Asunnon korkeus40 mm
Asunnon pituus140 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FK-A02 Tensiometrisarja, 1000 N Max. Vetolujuuden testaus
€384.87 / yksikkö