PRECISION BRAND Muovinen värikoodattu välilevy, litteä arkki


Suodattaa
Pituuden toleranssi: +/- 0.0625 " , Materiaali: PVC , Koko: 10 x 20 " , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Tyyppi: arkki , Leveystoleranssi: +/- 0.0625 "
TyyliMalliVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
44250
Musta6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€22.93
B
44245
Ruskea6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€23.51
C
44275
Poista valinta14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€50.26
C
44280
Poista valinta14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€56.19
C
44285
Poista valinta14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "€62.74
D
44270
Koralli6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€30.73
E
44240
Matta6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€19.54
F
44255
Vaaleanpunainen6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€22.93
G
44265
Valkoinen6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€30.73
H
44260
Keltainen6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€21.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?