Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-7008 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11

SHIMPO FG-7008 voimamittari LCD-alumiini 14 - 104f

Varastossa
Tuote: AF8PYZ Malli: FG-7008Ristiviite: 29FK11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€943.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräForce Gauge
tarkkuus+/- 0.2% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöDot Matrix LCD -näyttö
Toiminto180 asteen automaattinen käännettävä näyttö, jännitys- / pakkaus- ja tallennustilan kuvakkeet, korkeat matalat rajat ääni- ja visuaalisella ilmaisulla, vertailulähtö, tiedonkeruu tietokoneelle tai tulostimelle lähettämistä varten
Max. kapasiteetti110 paunaa
MittaustilatReaaliaikainen seurantatila, huipputila, automaattinen huippu ajastetulla huippunollalla
MittayksikötN, gf, kgf, ozf, lbf
Muisti1000 Points
alue110 paunaa.
päätöslauselma0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi9024800000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO FG-7002 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 paunaa1.1 paunaa.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
SHIMPO FG-7003 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 paunaa2.2 paunaa.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
SHIMPO FG-7004 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 paunaa4.4 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,052.82
SHIMPO FG-7005 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYW 29FK08 FG-700511 paunaa11 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€901.66
SHIMPO FG-7006 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 paunaa22 paunaa.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
SHIMPO FG-7007 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 paunaa44 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
SHIMPO FG-7009 Force Gauge LCD-alumiini 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 paunaa220 paunaa.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 paunaa€1,046.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-7008 voimamittari LCD-alumiini 14 - 104f
€943.10 / yksikkö