Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FL 20K Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 20 kN Max. Voima, 10 N Luettavuus | CE8JTD

KERN AND SOHN FL 20K Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 20 kN Max. Voima, 10 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JTD Malli: FL 20K

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,551.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika8 tuntia.
Kotelon leveys175mm
Numeron koko8.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 175 75 30 mm
Asunnon korkeus30 mm
Asunnon pituus75 mm
KoteloAlumiini
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Max. Pakottaa20 kN
Kapasiteetin mittaaminen20000N
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus10N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.75
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)37
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaVakiologoHinta
KERN AND SOHN FL 10K Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 10 kN Max. Voima, 5 N Luettavuus | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png€1,503.41
KERN AND SOHN FL 2K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 2.5 kN Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8JTE FL 2K2.5 kN-€829.88
KERN AND SOHN FL 5K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 5 kN Max. Voima, 2 N Luettavuus | CE8JTK FL 5K5 kN-€1,286.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FL 20K Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 20 kN Max. Voima, 10 N luettavuus
€1,551.52 / yksikkö