Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 475040-NIST -digitaalinen voimamittari Nist-kalibroinnilla | AF2GXP 6TNH9

EXTECH 475040-NIST digitaalinen voimamittari Nist-kalibroinnilla

Varastossa
Tuote: AF2GXP Malli: 475040-NISTRistiviite: 6TNH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€823.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.4% + 1 numero
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
ToimintoMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)
alue176 oz. 5000 g / 49 N
päätöslauselma0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöToimintoeräaluepäätöslauselmaHinta
EXTECH 475055 Digitaalinen voimamittari Rs-232 -liitäntä | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)Digitaalinen voimamittari220 Paunaa / 100 Kg / 980 N0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N€1,234.30
EXTECH 475055-NIST digitaalinen voimamittari Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg tai 0.4 N5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttöMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vedä) tai puristus (työntö)Digitaalinen voimamittari220 Paunaa / 100 Kg / 980 N0.1 paunaa / 0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
EXTECH 475044-NIST Digitaalinen voimamittari | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-nestekidenäyttö-Digitaalinen takomittari44 paunaa, 20 kg, 196 N.-€985.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 475040-NIST digitaalinen voimamittari Nist-kalibroinnilla
€823.69 / yksikkö