Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FH 500S71 voimanmittauslaite, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ6ZTE Malli: FH 500S71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräForce Gauge
Akun latausaika4 tuntia.
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa500 N
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)31.2
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FH 500S71 voimanmittauslaite, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus
€853.94 / yksikkö