Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 300-0P4 -kuormituskenno, 300g Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYF

KERN AND SOHN CP 300-0P4 -kuormituskenno, 300 g Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HYF Malli: CP 300-0P4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Nimellispaino0.3kg
Lavan korkeus200mm
Alustan leveys200 mm
Herkkyys0.9 mV / V
Punnituskapasiteetin300g
Punnitusalustan mitatX x 200 200 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.095
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)12
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 600-0P4 -kuormituskenno, 600g Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYX CP 600-0P4600g€78.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 300-0P4 -kuormituskenno, 300 g Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€78.18 / yksikkö