Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FH 50KUK Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 50 kN Max. Voima, 10 N Luettavuus | CJ6ZTG

KERN AND SOHN FH 50KUK sähköinen voimamittari, ulkoinen, 50 kN Max. Voima, 10 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ6ZTG Malli: FH 50KUK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,164.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika4 tuntia.
Kotelon leveys230mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 230 66 36 mm
Asunnon korkeus36 mm
Asunnon pituus66 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa50 kN
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus10 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.734
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)18.5
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta
KERN AND SOHN FH 100KUK Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 100 kN Max. Voima, 50 N Luettavuus | CJ6ZRU FH 100 KUK100 kN50 NISO.png€2,429.51
KERN AND SOHN FH 100UK Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CJ6ZRV FH 100UK100 N0.05 N-€769.75
KERN AND SOHN FH 10KUK Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 10 kN Max. Voima, 5 N Luettavuus | CJ6ZRW FH 10 KUK10 kN5 NISO.png€1,864.23
KERN AND SOHN FH 10UK Sähköinen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.005 N Luettavuus | CJ6ZRX FH 10UK10 N0.005 N-€769.75
KERN AND SOHN FH 1KUK Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 1 kN Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CJ6ZRY FH 1 KUK1 kN0.5 N-€1,262.86
KERN AND SOHN FH 200UK Sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CJ6ZRZ FH 200UK200 N0.1 N-€769.75
KERN AND SOHN FH 20KUK Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 20 kN Max. Voima, 10 N Luettavuus | CJ6ZTA FH 20 KUK20 kN10 NISO.png€1,864.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FH 50KUK sähköinen voimamittari, ulkoinen, 50 kN Max. Voima, 10 N luettavuus
€2,164.91 / yksikkö