Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 50-3P9 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYV

KERN AND SOHN CP 50-3P9 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HYV Malli: CP 50-3P9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino50kg
Lavan korkeus400 mm
Alustan leveys400 mm
Punnituskapasiteetin50kg
Punnitusalustan mitatX x 400 400 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.075
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusAlustan leveysPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN CP 100-3P9 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXW CP 100-3P9800 mm800 mm100kgX x 800 800 0 mm€685.55
KERN AND SOHN CP 10-3P9 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXY CP 10-3P9400 mm400 mm10kgX x 400 400 0 mm€457.04
KERN AND SOHN CP 200-3P9 -kuormituskenno, 200 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kgX x 800 800 0 mm€697.58
KERN AND SOHN CP 20-3P9 -kuormituskenno, 20 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYE CP 20-3P9400 mm400 mm20kgX x 400 400 0 mm€457.04
KERN AND SOHN CP 300-3P9 -kuormituskenno, 300 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kgX x 800 800 0 mm€697.58
KERN AND SOHN CP 400-3P9 -kuormituskenno, 400 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400KgX x 800 800 0 mm€697.58
KERN AND SOHN CP 500-3P9 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYR CP 500-3P9800 mm800 mm500kgX x 800 800 0 mm€697.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 50-3P9 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€457.04 / yksikkö