Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CT 500-3Q1 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCN

KERN AND SOHN CT 500-3Q1 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8JCN Malli: CT 500-3Q1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-30 astetta C
Nimellispaino500kg
Punnituskapasiteetin500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.095
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CT 10000-3Q1 -kuormituskenno, 10000Kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBV CT 10000-3Q110000kg€685.55
KERN AND SOHN CT 1000-3Q1 -kuormituskenno, 1000 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBY CT 1000-3Q11000kg€264.60
KERN AND SOHN CT 1500-3Q1 -kuormituskenno, 1500 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCA CT 1500-3Q11500kg€264.60
KERN AND SOHN CT 2000-3Q1 -kuormituskenno, 2000 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCB CT 2000-3Q12000kg€264.60
KERN AND SOHN CT 3000-3Q1 -kuormituskenno, 3000 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCF CT 3000-3Q13000kg€523.19
KERN AND SOHN CT 300-3Q1 -kuormitusanturi, 300 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCG CT 300-3Q1300kg€264.60
KERN AND SOHN CT 5000-3Q1 -kuormituskenno, 5000 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCK CT 5000-3Q15000kg€523.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CT 500-3Q1 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -30 - 70 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€264.60 / yksikkö