Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FH 2K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 2 kN Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8JPZ

KERN AND SOHN FH 2K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 2 kN Max. Voima, 1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JPZ Malli: FH 2K

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,202.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika4 tuntia.
Kotelon leveys230mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 230 66 36 mm
Asunnon korkeus36 mm
Asunnon pituus66 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa2 kN
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)18.5
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta
KERN AND SOHN FH 100 EXT Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 100 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JPN FH 100 EXT100 N0.05 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 1K Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 1 kN Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 200 EXT Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 200 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JPW FH 200 EXT200 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 20K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 20 kN Max. Voima, 10 N Luettavuus | CE8JPY FH 20K20 kN10 NISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 50 EXT Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 50 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JQB FH 50 EXT50 N0.01 N-€1,214.75
KERN AND SOHN FH 500 EXT Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JQD FH 500 EXT500 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 50 kN Max. Voima, 10 N Luettavuus | CE8JQG FH 50K50 kN10 NISO.png€2,104.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FH 2K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 2 kN Max. Voima, 1 N luettavuus
€1,202.73 / yksikkö