Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 50-3P1 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYT

KERN AND SOHN CP 50-3P1 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HYT Malli: CP 50-3P1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino50kg
Lavan korkeus350 mm
Alustan leveys250 mm
Punnituskapasiteetin50kg
Punnitusalustan mitatX x 250 350 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 10-3P1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXX CP 10-3P110kg€72.16
KERN AND SOHN CP 15-3P1 -kuormituskenno, 15 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYA CP 15-3P115kg€72.16
KERN AND SOHN CP 20-3P1 -kuormituskenno, 20 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYD CP 20-3P120kg€72.16
KERN AND SOHN CP 30-3P1 -kuormituskenno, 30 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYJ CP 30-3P130kg€72.16
KERN AND SOHN CP 3-3P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYK CP 3-3P13kg€72.16
KERN AND SOHN CP 35-3P1 -kuormituskenno, 35 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYL CP 35-3P135kg€72.16
KERN AND SOHN CP 40-3P1 -kuormituskenno, 40 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYP CP 40-3P140Kg€72.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 50-3P1 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€72.16 / yksikkö