KERN AND SOHN CP 3-5P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNX

KERN AND SOHN CP 3-5P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Tuote: CJ6ZNX Malli: CP 3-5P1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Lavan korkeus350 mm
Alustan leveys250 mm
Punnituskapasiteetin3kg
Punnitusalustan mitatX x 250 350 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.208
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 10-3P1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXX CP 10-3P110kg€72.16
KERN AND SOHN CP 15-3P1 -kuormituskenno, 15 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYA CP 15-3P115kg€72.16
KERN AND SOHN CP 20-3P1 -kuormituskenno, 20 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYD CP 20-3P120kg€72.16
KERN AND SOHN CP 30-3P1 -kuormituskenno, 30 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYJ CP 30-3P130kg€72.16
KERN AND SOHN CP 3-3P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYK CP 3-3P13kg€72.16
KERN AND SOHN CP 35-3P1 -kuormituskenno, 35 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYL CP 35-3P135kg€72.16
KERN AND SOHN CP 40-3P1 -kuormituskenno, 40 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYP CP 40-3P140Kg€72.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 3-5P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue