KERN AND SOHN FL-EXT-sarjan digitaaliset voimamittarit


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 175 75 30 mm , Kotelon korkeus: 30 mm , Kotelon pituus: 75 mm , Kotelon materiaali: Alumiini , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde
TyyliMalliMax. PakottaaVakiologoHinta (ei alv)
A
FL 2K
2.5 kN-€829.88
B
FL 5K
5 kN-€1,286.92
C
FL 10K
10 kNISO.png€1,503.41
D
FL 20K
20 kNISO.png€1,551.52

FL-EXT-sarjan digitaaliset voimamittarit

Kern- ja Sohn FL-EXT -sarjan digitaaliset voimamittarit mittaavat ja näyttävät tarkasti kohteeseen kohdistuvan voiman. Näitä mittareita käytetään yleisesti laadunvalvonnassa, tutkimuksessa ja kehityksessä, tuotannossa ja materiaalien testauksessa. Niissä on huippupitotoiminto mittauksen tallentamiseksi ja sen pysäyttämiseksi lyhyeksi ajaksi. Näissä voimamittareissa on metallikotelo rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Ne on varustettu sisäisellä muistilla jopa 500 mittauksen tallentamiseen. Nämä voimamittarit on integroitu kapasiteettinäytöllä mittauslukemista varten, ja niissä on taustavalo mittausten lukemista varten heikossa valaistuksessa. Niitä on saatavana mittausalueilla 2500, 5000, 10000 ja 20000N.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?